カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfj-d37」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)45°コネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
当日出荷
用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタインナー型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
45度コネクタアウター型G SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型GSUS(エスユーエス)
505税込556
1個
当日出荷
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
472税込519
1個
当日出荷
45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
クロスコネクタ SUS(エスユーエス)クロスコネクタSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
442税込486
1個
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)フリーコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
882税込970
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RアルミボルトSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
135度コネクタインナー型 SUS(エスユーエス)135度コネクタインナー型SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
インナーキャップAL SUS(エスユーエス)インナーキャップALSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
ストレートコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)ストレートコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP15SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
GF Lスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)GF LスロットインナーキャップSUS(エスユーエス)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質低密度ポリエチレン(LDPE)質量(g)2
コネクタピースフラットM5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットM5SUS(エスユーエス)
243税込267
1個
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
45°コネクタアウター型S SUS(エスユーエス)45°コネクタアウター型SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
9日以内出荷
用途45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
マルチコネクタアウター型Wアルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型WアルミボルトSUS(エスユーエス)
605税込666
1個
当日出荷
グリーンフレームW用の連結コネクタです。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120
45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス)45°コネクタアウター型N-SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22