カテゴリ
- 機構部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
「gfj-d52」の検索結果

フリーコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
フリーコネクタインナー型G
SUS(エスユーエス)¥979税込¥1,0771個当日出荷自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
フリーコネクタ アウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥750税込¥8251個当日出荷フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
フリーコネクタインナー型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
リンクコネクタS V
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームの取付角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
フォールディングコネクタS
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
リンクコネクタS H
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991個当日出荷鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
グリーンフレームLスロット L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,197税込¥2,4171本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
45°コネクタインナー型S
SUS(エスユーエス)¥332税込¥3651個当日出荷用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
グリーンフレームF35 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,206税込¥2,4271本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω