カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gfj-e03」の検索結果

マルチコネクタアウター型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥498税込¥5481個8日以内出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
間仕切りコネクタ
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個欠品中フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF