カテゴリ

  • 機構部品(20)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfj-e98」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
  • ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタH160

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
  • トルクヒンジVL SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジVL

    SUS(エスユーエス)
    4,539税込4,993
    1個
    当日出荷
    スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • フォールディングプレート フリータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート フリータイプキット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自由に180°動かすことができる可動パーツです。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
  • フリーコネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ストレートコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • ピンコネクタ SUS(エスユーエス)

    ピンコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
    材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
  • リニアスライダL100 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL100

    SUS(エスユーエス)
    4,721税込5,193
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
  • ヒンジコネクタ SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)31
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
  • フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート レバータイプキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,961税込3,257
    1個
    当日出荷
    レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
  • ロータリーコネクタ SUS(エスユーエス)

    ロータリーコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    5,270税込5,797
    1個
    当日出荷
    ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)130許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重(N)4050基本動定格荷重(N)4900
  • ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター治具

    SUS(エスユーエス)
    13,090税込14,399
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
    質量(kg)2.57