カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfj-f22」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコネクタインナー型G-N SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G-N

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷
    GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
  • マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型S ADC

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • マルチコネクタインナー型2 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型2

    SUS(エスユーエス)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
  • マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
  • アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)
    194税込213
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト質量(g)20
  • インナーキャップS SUS(エスユーエス)

    インナーキャップS

    SUS(エスユーエス)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン質量(g)1.3
  • マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型SR

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型R

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
  • ポイントコネクタS SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
  • アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    522税込574
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
  • カーブコロコントリプル SUS(エスユーエス)

    カーブコロコントリプル

    SUS(エスユーエス)
    626税込689
    1個
    9日以内出荷
    モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
    材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス