カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • SMC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfk-f06」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
  • コロコンキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)

    コロコンキャップ ADCキット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
  • アジャスタ A SUS(エスユーエス)

    アジャスタ A

    SUS(エスユーエス)
    794税込873
    1個
    当日出荷
    材質SPCC/SWCH/シリコンゴム
  • グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,197税込2,417
    1本
    欠品中
    長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
  • ヒンジコネクタ SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)31
  • インナーキャップAL SUS(エスユーエス)

    インナーキャップAL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    17,490税込19,239
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
    質量(g)605
  • クロスコネクタ SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    442税込486
    1個
    当日出荷
    フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
  • フレームクッション SUS(エスユーエス)

    フレームクッション

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
    材質発泡ポリエチレン質量(g)150
  • パイプスタンドL SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドL

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    欠品中
    F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    3,619税込3,981
    1パック(50個)
    当日出荷
    質量(g)3/個材質LDPE