カテゴリ
- 機構部品(96)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- TOSO(3)
- ACE(エース)(2)
- 西邦工業(2)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gfn sus」の検索結果

GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
GF S 5本セット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥1,639~税込¥1,803~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷外寸19mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GFハンディーカッター
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥17,490税込¥19,2391個当日出荷グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000質量(g)605
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フットコネクタ M8
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
Φ100固定キャスターM6 ゴム
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
Φ50 N フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥441~税込¥485~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
パイプスタンドT
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
Φ75 N フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥799~税込¥879~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
薄型アジャスタM8(ダークグレー)
SUS(エスユーエス)¥110税込¥1211個当日出荷筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)¥669~税込¥736~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
滑り止め付アジャスタM8
SUS(エスユーエス)¥364税込¥4001個当日出荷滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
ハンマーロック100
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
ラバーフットインナー
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
Φ75フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
フレームキャスターNΦ75
SUS(エスユーエス)¥956~税込¥1,052~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ50Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,032~税込¥1,135~1個当日出荷から15日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ50 S フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥594~税込¥653~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
パイプスタンドL
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
フリーロック75・100キット
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
小径アジャスタ M12-100T
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。適合グリーンフレームN材質SS400質量(g)132耐荷重(N)2000
薄型アジャスタM8(ホワイト)
SUS(エスユーエス)¥110税込¥1211個当日出荷筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980