カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(1)
- イスカル(1)
「gfn-e」の検索結果

フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フットコネクタ M8
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
パイプスタンドT
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
パイプスタンドL
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)¥440税込¥4841個当日出荷用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
ベーススタンド
SUS(エスユーエス)¥1,419税込¥1,5611個当日出荷パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)411タイプGF-Gフレームにも使用可能
フットコネクタ M16G 導電
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171個9日以内出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン(導電)質量(g)76タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)¥669~税込¥736~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
Φ100キャスターM16ブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
Φ75キャスター
SUS(エスユーエス)¥704~税込¥774~1個当日出荷から11日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
ネジ軸Φ75キャスターM12
SUS(エスユーエス)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)650材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
Φ100キャスタM16E導電車輪
SUS(エスユーエス)¥2,002税込¥2,2021個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
ネジ軸Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,099~税込¥1,209~1個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)600
Φ100キャスタM16B-E導電
SUS(エスユーエス)¥2,076税込¥2,2841個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)634材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300