カテゴリ

  • 機構部品(251)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(11)
  • K&N(154)
  • K.N Works(41)
  • ホンダ(2,859)
  • メディアカバーマーケット(2,441)
  • SMC(1,936)
  • 黒田精工(1,514)
  • MAZDA(マツダ)(835)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • YAMAHA(ヤマハ)(331)
  • BIGM(丸山製作所)(310)
  • RS PRO(194)
  • 渡辺電機工業(185)
  • サンワサプライ(146)
  • サンドビック(144)
  • CKD(140)
  • ブロードウォッチ(106)
  • カワグレ(94)
  • シュナイダーエレクトリック(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k&n」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アブソーバーキット M12 SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M12SUS(エスユーエス)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
ハードブラケット SS キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
219税込241特価
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
リニアクランパー SUS(エスユーエス)リニアクランパーSUS(エスユーエス)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アースケーブルキット SUS(エスユーエス)アースケーブルキットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)フォールディングプレート レバータイプキットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,961税込3,257
1個
当日出荷
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
回止付ハードブラケット Sキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SキットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応 SUS(エスユーエス)NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応SUS(エスユーエス)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
入力電圧(V)DC12
ハードブラケットSW3030 キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSW3030 キットSUS(エスユーエス)
660税込726
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アンチバック SUS(エスユーエス)アンチバックSUS(エスユーエス)
836税込920
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
ハードブラケット S キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット S キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
331税込364
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
T-H120VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4加工スミSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
ハードブラケットSSW2020キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSW2020キットSUS(エスユーエス)
594税込653
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
コロコンワイドキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)コロコンワイドキャップ ADCキットSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷
アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
ハードブラケット L 4080 キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L 4080 キットSUS(エスユーエス)
759税込835
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)154表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)六角穴付アルミハイボルトM6.5x22SUS(エスユーエス)
857税込943
1袋(10個)
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
昇降動作ロック SUS(エスユーエス)昇降動作ロックSUS(エスユーエス)
3,949税込4,344
1個
当日出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
回止付ハードブラケット Lキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット LキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
フォールディングプレート フリータイプキット SUS(エスユーエス)フォールディングプレート フリータイプキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自由に180°動かすことができる可動パーツです。
適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
ガイドローラー GF取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラー GF取付キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1個
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
回止付ハードブラケット SS キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
307税込338
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ハードブラケットLW キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットLW キットSUS(エスユーエス)
759税込835
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットLW×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
回止付ハードブラケットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
クイックレバーキャップ取付キット SUS(エスユーエス)クイックレバーキャップ取付キットSUS(エスユーエス)
265税込292
1個
当日出荷
クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)六角アルミテーパーナットM6.5SUS(エスユーエス)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
コンベア用アンチバックS SUS(エスユーエス)コンベア用アンチバックSSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
9日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス質量(g)45シリーズGF耐荷重(N)100
トルクヒンジ取付キット SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キットSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
コロコンキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)コロコンキャップ ADCキットSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
9日以内出荷
アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
ハードブラケットL・DE45(ステン)キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットL・DE45(ステン)キットSUS(エスユーエス)
449税込494
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)88表面処理アルマイト
ハードブラケット SS・DE45 キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS・DE45 キットSUS(エスユーエス)
389税込428
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS・DE45×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)41表面処理アルマイト
ハードブラケット S 3060 キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット S 3060 キットSUS(エスユーエス)
550税込605
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット L・DE45キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L・DE45キットSUS(エスユーエス)
449税込494
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)88表面処理アルマイト
T-H200VT3-Q5加工スミ SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5加工スミSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.0適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
T-H170VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H170VT3-W4スイッチ付SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
T-H200VT3-Q5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5スイッチ付SUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
T-H120VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4スイッチ付SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.4~0.5適合規格防塵外形寸法W(mm)225外形寸法H(mm)120
回止付ハードブラケットSGタップ付キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSGタップ付キットSUS(エスユーエス)
945税込1,040
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSGタップ付×1、六角穴付ボルトM6×22×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)104表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケット LGキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット LGキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×25×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)156表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ハードブラケットS・DE135タップ付ステンキット SUS(エスユーエス)ハードブラケットS・DE135タップ付ステンキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)68表面処理アルマイト
回止付ハードブラケット SSGキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SSGキットSUS(エスユーエス)
362税込398
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付