カテゴリ
- 機構部品(251)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(97)
- KNIPEX(クニペックス)(1,143)
- MAZDA(マツダ)(265)
- Panasonic(パナソニック)(229)
- RS PRO(557)
- SKF(日本エスケイエフ)(240)
- SMC(1,205)
- TRUSCO(497)
- YAMAHA(ヤマハ)(532)
- イマオコーポレーション(300)
- エスコ(508)
- サンコー(三甲)(1,806)
- ナベヤ(249)
- ニックス(KNICKS)(250)
- ホンダ(3,661)
- 三菱ふそう(780)
- 椿本チエイン(366)
- 水本機械製作所(1,476)
- 黒田精工(1,512)
- ブランドをもっと見る

リニアクランパー
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
ハードブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット当日出荷セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アースケーブルキット
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥179税込¥1971セット当日出荷用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
ハードブラケットSW3030 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット S キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥331税込¥3641セット欠品中セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
フォールディングプレート レバータイプキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,961税込¥3,2571個当日出荷レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
アンチバック
SUS(エスユーエス)¥836税込¥9201個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
コロコンキャップ ADCキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
回止付ハードブラケット Sキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット欠品中セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケット SS キット
SUS(エスユーエス)¥307税込¥3381セット当日出荷セット内容回り止付ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ハードブラケットSSW2020キット
SUS(エスユーエス)¥594税込¥6531セット当日出荷セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
コロコンワイドキャップ ADCキット
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
六角アルミテーパーナットM6.5
SUS(エスユーエス)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
ハードブラケットLW キット
SUS(エスユーエス)¥759税込¥8351セット当日出荷セット内容ハードブラケットLW×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット L 4080 キット
SUS(エスユーエス)¥759税込¥8351セット欠品中セット内容ハードブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)154表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
クイックレバーキャップ取付キット
SUS(エスユーエス)¥265税込¥2921個当日出荷クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
回止付ハードブラケット Lキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
昇降動作ロック
SUS(エスユーエス)¥3,949税込¥4,3441個当日出荷垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
リニアフレーム2端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥617税込¥6791個当日出荷リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
ダンパーヒンジKキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
ガイドローラー GF取付キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
六角穴付アルミハイボルトM6.5x22
SUS(エスユーエス)¥857税込¥9431袋(10個)当日出荷アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
アルミコロコンワイドLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥473税込¥5201個当日出荷アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
フォールディングプレート フリータイプキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自由に180°動かすことができる可動パーツです。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
アブソーバーキット M14
SUS(エスユーエス)¥8,241税込¥9,0651個欠品中ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
T-H120VT3-W4加工スミ
SUS(エスユーエス)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
アルミコロコンLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥363税込¥3991個当日出荷アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
回止付ハードブラケットS(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621セット当日出荷セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ブレーキローラー P50
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
ハードブラケット S 3060 キット
SUS(エスユーエス)¥550税込¥6051セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
トルクヒンジ取付キット
SUS(エスユーエス)¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
ハードブラケット SS・DE45 キット
SUS(エスユーエス)¥389税込¥4281セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSS・DE45×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)41表面処理アルマイト
ハードブラケット S・DE45キット
SUS(エスユーエス)¥389税込¥4281セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットS・DE45×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58表面処理アルマイト
コンベア用アンチバック導電
SUS(エスユーエス)¥882税込¥9701個9日以内出荷一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。材質アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
フォールディングプレート ワイヤータイプキット
SUS(エスユーエス)¥2,741税込¥3,0151個9日以内出荷結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)386シリーズGFキット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
ハードブラケット SS キット
SUS(エスユーエス)¥264税込¥2901セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット LGキット
SUS(エスユーエス)¥770税込¥8471セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルト(M8×25)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)152表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アブソーバーキット M16
SUS(エスユーエス)¥11,992税込¥13,1911個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)12質量(g)146シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
マルチスタンドフレームキャップキット
SUS(エスユーエス)¥648税込¥7131個9日以内出荷マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。適合グリーンフレームN材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGFキット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら