カテゴリ
- メカニカル部品(392)
- 機構部品(189)
- 制御機器(43)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(100)
- BIGM(丸山製作所)(1,902)
- Festo(736)
- IKO(日本トムソン)(2,103)
- KAZEN(626)
- KITO(キトー)(1,409)
- MAZDA(マツダ)(2,941)
- Panasonic(パナソニック)(910)
- SMC(12,138)
- WIDIA(518)
- アイトス(697)
- オカムラ(岡村製作所)(1,289)
- コガネイ(1,043)
- サンエス(1,669)
- ジーベック(541)
- ニッサン(741)
- ホンダ(3,257)
- 廣杉計器(631)
- 自重堂(810)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「l-4」の検索結果

ソレノイド付安全スイッチキット引戸L40-L4
SUS(エスユーエス)¥21,890税込¥24,0791セット9日以内出荷セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥776~税込¥854~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SプレートブラケットL45-H4キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥703税込¥7731セット9日以内出荷セット内容SプレートブラケットL45-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)148
SプレートブラケットL40-H4キット
SUS(エスユーエス)¥779税込¥8571セット9日以内出荷セット内容SプレートブラケットL40-H4×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)120
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥190~税込¥209~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥569~税込¥626~1本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥999~税込¥1,099~1本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
...