カテゴリ
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(630)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- SMC(123)
- 十川ゴム(120)
- コンサス(45)
- コノエ(29)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- MAZDA(マツダ)(21)
- ノーブランド(16)
- アイリスオーヤマ(9)
- ホンダ(9)
- 富士コンプレッサー(9)
- CKD(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Canon(8)
- 椿本チエイン(7)
- 三菱ふそう(7)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「l-590」の検索結果
特価

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥70~税込¥77~1本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥259~税込¥285~1本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN