カテゴリ
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(542)
- CKD(10)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- THK(5)
- TRUSCO(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(132)
- アイエス工業所(14)
- コンサス(45)
- ノーブランド(19)
- パール金属(14)
- 三菱電機(134)
- 十川ゴム(72)
- 日本ケミコン(9)
- 旭精工(5)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「l470」の検索結果

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥920税込¥1,0121本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥557税込¥6131本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥659税込¥7251本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥1,198税込¥1,3181本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN