カテゴリ
- 機構部品(576)
- 制御機器(60)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(73)
- BIGM(丸山製作所)(738)
- MAZDA(マツダ)(9,230)
- NSK(日本精工)(651)
- Panasonic(パナソニック)(1,141)
- RS PRO(1,045)
- SMC(20,213)
- TRUSCO(520)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,377)
- イトーキ(1,582)
- エスコ(879)
- スズキ(774)
- ニッサン(2,473)
- ホンダ(4,490)
- ミツビシ(4,694)
- メディアカバーマーケット(10,864)
- ワルター(474)
- 三木プーリ(3,073)
- 大阪魂(574)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

SiOシリーズ SiO-N1 R2
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー
SUS(エスユーエス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiO-N3基本キット1
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
SiO-N3基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
ハードブラケットSW3030 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSW2020キット
SUS(エスユーエス)¥594税込¥6531セット当日出荷セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットLW キット
SUS(エスユーエス)¥759税込¥8351セット当日出荷セット内容ハードブラケットLW×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
クイックレバーキャップ取付キット
SUS(エスユーエス)¥265税込¥2921個当日出荷クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
アルミコロコンワイドLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥473税込¥5201個当日出荷アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
ガイドローラー GF取付キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
アルミコロコンLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥363税込¥3991個当日出荷アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
ハードブラケットSSW2040キット
SUS(エスユーエス)¥779税込¥8571セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSSW2040×1、六角穴付ボルト(M5×10)×8、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット G90キット
SUS(エスユーエス)¥1,311税込¥1,4421セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットG90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)381表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アルミコロコンVフレーム用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥430税込¥4731個9日以内出荷アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)22シリーズGFキット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
ハードブラケットSW3060 キット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSW3060×1、六角穴付ボルト(M6×15)×8、TナットS(M6)×8材質A6N01SS-T5質量(g)185表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSW2060キット
SUS(エスユーエス)¥1,101税込¥1,2111セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12材質A6N01SS-T5質量(g)96表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット S 3090 キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットS3090×1、六角穴付ボルト(M6×15)×6、TナットS(M6)×6材質A6N01SS-T5質量(g)178表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットGW80 キット
SUS(エスユーエス)¥1,861税込¥2,0471セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットGW80×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)327表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら