カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- ヨシムラ(10)
- KITACO(6)
- POSH Faith(3)
- SMC(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 倉敷化工(1)
- ニッタ(1)
- クロダブラシ(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n224 103」の検索結果

SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9