カテゴリ
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- CKD(76)
- IDEC(和泉電気)(27)
- Kawasaki(17)
- MAZDA(マツダ)(481)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RS PRO(42)
- SMC(179)
- アズワン(16)
- エスコ(19)
- タカノ(18)
- タンガロイ(15)
- ニッサン(74)
- ホンダ(285)
- メディアカバーマーケット(21)
- ワルター(23)
- 三菱電機(88)
- 住友電工ハードメタル(24)
- ブランドをもっと見る

ハードブラケット L4590DE45キット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)219表面処理アルマイト
ハードL4590・DE45(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥889税込¥9781セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)219表面処理アルマイト
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
マルチクランパー
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
クロスコネクタハード
SUS(エスユーエス)¥529税込¥5821個当日出荷クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
フリーコネクタ アウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥750税込¥8251個当日出荷フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
マルチコネクタインナー型G-N
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
マルチコネクタロングインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
ダブルコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥254税込¥2791個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
マルチコネクタアウター型Wアルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥605税込¥6661個当日出荷グリーンフレームW用の連結コネクタです。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120
フリーコネクタ固定側アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171個当日出荷吊り下げフックとしてご使用ください。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39
ダブルコネクタN-S導電
SUS(エスユーエス)¥288税込¥3171個9日以内出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。 GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)27シリーズGF
マルチコネクタアウター型G-N
SUS(エスユーエス)¥345税込¥3801個9日以内出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
ロータリーコネクタG
SUS(エスユーエス)¥9,781税込¥10,7591個9日以内出荷ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。適合グリーンフレームG材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄質量(g)463シリーズGF
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら