カテゴリ
- 機構部品(584)
- 制御機器(19)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(39)
- SMC(10,449)
- ホンダ(5,602)
- MAZDA(マツダ)(2,320)
- YAMAHA(ヤマハ)(981)
- ニッサン(899)
- ERECTA(エレクター)(893)
- 三木プーリ(705)
- Kawasaki(549)
- Panasonic(パナソニック)(529)
- RS PRO(528)
- イトーキ(441)
- BIGM(丸山製作所)(388)
- メディアカバーマーケット(308)
- エスコ(292)
- CKD(285)
- TRACO POWER(285)
- omron(オムロン)(267)
- TRUSCO(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n5」の検索結果

リニアクランパー
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
コロコンワイドキャップ ADCキット
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
Φ75キャスター
SUS(エスユーエス)¥704~税込¥774~1個当日出荷から11日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
Φ75フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
フレームキャスターNΦ75
SUS(エスユーエス)¥956~税込¥1,052~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
コロコンキャップ ADCキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
フレームキャスターNΦ50
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フレームキャスターNΦ65
SUS(エスユーエス)¥716~税込¥788~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ75自在キャスター
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
回止付ハードブラケット SS キット
SUS(エスユーエス)¥307税込¥3381セット当日出荷セット内容回り止付ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
Φ50フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥882~税込¥970~1個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
Φ100キャスターM16ブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
ダンパーヒンジKキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
Φ75固定キャスターP
SUS(エスユーエス)¥1,035~税込¥1,139~1個9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。ブレーキ自在無材質(本体)スチール寸法H(mm)93寸法A(mm)70寸法D(mm)Φ75寸法E(mm)28寸法B(mm)60寸法X(mm)55寸法P(mm)8.8寸法Y(mm)42適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)650材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
ハードブラケット 40-S・Rキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL40-S・R×1、六角穴付ボルト(M6×15)×1、六角穴付ボルト(M6×20)×1、TナットL(M6)×1、TナットS(M6)×1材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト
ハードブラケット S-SS-Rキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットS-SS-R×1、六角穴付ボルト(M5×10)×1、六角穴付ボルト(M5×12)×1、TナットSS(M5)×1、TナットS(M5)×1材質A6N01SS-T5質量(g)26表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
GFマルチスタンドA取付キット
SUS(エスユーエス)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷GFパーツの取り付けが可能なアタッチメントがついた1軸タイプのスタンドです。 50mmピッチで高さ調節ができます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材・PA(ガラス入り)/アタッチメント:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)438シリーズGFキット内容GFマルチスタンドA×1/マルチスタンドアタッチメント×1/六角穴付ボルト(M6×12)×2/六角穴付ボルト(M6×10)×4/平ワッシャM6×4
フレームキャスターGΦ125
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
Φ100キャスタM16B-E導電
SUS(エスユーエス)¥2,076税込¥2,2841個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)634材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
フレームキャスターGΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,530~税込¥1,683~1個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
回止付ハードブラケット SSGキット
SUS(エスユーエス)¥362税込¥3981セット9日以内出荷セット内容回り止付ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
Φ100キャスタM16E導電車輪
SUS(エスユーエス)¥2,002税込¥2,2021個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
Φ150自在キャスター
SUS(エスユーエス)¥3,330~税込¥3,663~1個9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
ハードブラケット 40-S・Lキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL40-S・L×1、六角穴付ボルト(M6×15)×1、六角穴付ボルト(M6×20)×1、TナットL(M6)×1、TナットS(M6)×1材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト
ハードブラケット S-SS-Lキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットS-SS-L×1、六角穴付ボルト(M5×10)×1、六角穴付ボルト(M5×12)×1、TナットSS(M5)×1、TナットS(M5)×1材質A6N01SS-T5質量(g)26表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
Φ150固定キャスター
SUS(エスユーエス)¥3,070~税込¥3,377~1個9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。ブレーキ自在無材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Φ100フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥1,530税込¥1,6831個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。ブレーキ無材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
...