カテゴリ
- 機構部品(576)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(12)
- メディアカバーマーケット(592)
- 京セラ(378)
- Panasonic(パナソニック)(287)
- ParkerTAIYO(253)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- omron(オムロン)(211)
- KITO(キトー)(189)
- CKD(186)
- 大阪魂(158)
- TRUSCO(145)
- オカムラ(岡村製作所)(144)
- ニッセイ(139)
- イマオコーポレーション(123)
- イスカル(122)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(107)
- RS PRO(105)
- エスコ(104)
- PISCO(ピスコ)(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n6」の検索結果

Φ50 N フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥441~税込¥485~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)¥669~税込¥736~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
Φ75 N フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥799~税込¥879~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
Φ50Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,032~税込¥1,135~1個当日出荷から15日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪
SUS(エスユーエス)¥2,192税込¥2,4111個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
回止付ハードブラケット Sキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット欠品中セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ネジ軸Φ75キャスターM12
SUS(エスユーエス)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
Φ50 S フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥594~税込¥653~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
アブソーバーキット M14
SUS(エスユーエス)¥8,241税込¥9,0651個当日出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
Φ100フレームキャスターN 固定 導電
SUS(エスユーエス)¥2,520税込¥2,7721個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電質量(g)489シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
回止付ハードブラケット Lキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
Φ75Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,420~税込¥1,562~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン
SUS(エスユーエス)¥2,631税込¥2,8941個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
Φ75高荷重Nフレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥1,310~税込¥1,441~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
Φ100固定キャスターM6 ゴム
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,081税込¥2,2891個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン
SUS(エスユーエス)¥2,539税込¥2,7931個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。ブレーキ自在無材質(本体)スチール質量(g)1015材質(車輪)ウレタン寸法D(mm)Φ100耐荷重(N)1200
キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)
SUS(エスユーエス)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588
ハードブラケットSG100キット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSG100×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8材質A6N01SS-T5質量(g)473表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アブソーバーキット M16
SUS(エスユーエス)¥11,992税込¥13,1911個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)12質量(g)146シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
Φ200 ネジ軸キャスター
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04)耐荷重(N)1800
Φ200 L フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥13,090税込¥14,3991個9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
回止付ハードブラケット LGキット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット9日以内出荷セット内容回り止付ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×25×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)156表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン
SUS(エスユーエス)¥3,071税込¥3,3781個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。ブレーキ固定材質(本体)スチール質量(g)765材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
アブソーバーキット M12
SUS(エスユーエス)¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。ブレーキ自在付き材質(本体)スチール質量(g)1140材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
ハードブラケットL50100・1S キット
SUS(エスユーエス)¥770税込¥8471セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL50100-1S×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)178表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
Φ150 L フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
ハードブラケットSW100キット
SUS(エスユーエス)¥2,411税込¥2,6521セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSW100×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16材質A6N01SS-T5質量(g)341表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
...