カテゴリ
- 機構部品(10)
- □30シリーズ(3)
- □20シリーズ(3)
- □40シリーズ(2)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三木プーリ(29)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(84)
- Glass Expansion(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(121)
- Kawasaki(64)
- Merck(メルクミリポア)(19)
- QNAP(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
- SMC(21)
- StarTech.com(31)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- サンポール(34)
- ノーリツ(61)
- ホンダ(37)
- メディアカバーマーケット(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sff」の検索結果
特価
関連キーワード

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥70~税込¥77~1本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら