カテゴリ
- 機構部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- omron(オムロン)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- SHIFT(1)
- SK11(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- クレトイシ(1)
- サンドビック(4)
- ダイヤトレンド(8)
- ミキ(1)
- 千吉(1)
「sgf-0002」の検索結果
特価

GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
GF S 5本セット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥1,639~税込¥1,803~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷外寸19mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
アングルコネクタDX 3方向
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
アングルコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥522税込¥5741個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
アングルコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
アングルコネクタインナー型S
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
マルチコネクタインナー型2
SUS(エスユーエス)¥469税込¥5161個当日出荷側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF