カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • サンドビック(7)
  • (3)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(1)
  • SANDVIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgf-0012」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • アングルコネクタDX 3方向 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタDX 3方向

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
    材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
  • アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    522税込574
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
  • マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
  • フットコネクタ M8 SUS(エスユーエス)

    フットコネクタ M8

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
  • インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)

    インナーキャップ ハード

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
  • インナーキャップAL SUS(エスユーエス)

    インナーキャップAL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
  • 滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM8

    SUS(エスユーエス)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
  • マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クロスコネクタ SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    442税込486
    1個
    当日出荷
    フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • ボードホルダ SUS(エスユーエス)

    ボードホルダ

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)18
  • フットコネクタS SUS(エスユーエス)

    フットコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    192税込211
    1個
    当日出荷
    フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
    材質ポリアミド質量(g)4