カテゴリ

  • 制御機器(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(879)
  • 三菱ふそう(628)
  • サカエ(585)
  • スバル(169)
  • トヨタ(98)
  • SUNLUCKY(サンラッキー)(96)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • カーシーカシマ(81)
  • テクノフレックス(60)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(59)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • RS PRO(49)
  • SPARKFUN(48)
  • ASUS(エイスース)(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • 泉精器製作所(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suc」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ4P 10個パック

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • ACアダプタ(UV324-2410) SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ(UV324-2410)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
    仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
  • e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ3P 10個パック

    SUS(エスユーエス)
    1,488税込1,637
    1セット(10個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • 入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)

    e-CON圧着工具

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
    タイプ手動式JIS規格非適合適合端子コネクタ用ピン端子
  • e-CON付光電センサ(PZ-G61N) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G61N)

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
  • 出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)

    出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ

    SUS(エスユーエス)
    920税込1,012
    1セット(4個)
    当日出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
  • e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(2点)

    SUS(エスユーエス)
    4,230税込4,653
    1個
    欠品中
    2点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(1点)

    SUS(エスユーエス)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付AIO非常停止スイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付AIO非常停止スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P

    SUS(エスユーエス)
    510税込561
    1本
    当日出荷
    入力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット

    SUS(エスユーエス)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
  • e-CON付セレクトスイッチ Φ16 SUS(エスユーエス)

    e-CON付セレクトスイッチ Φ16

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
    付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
  • ACアダプタ L型 SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ L型

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
    仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
  • 入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)

    入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)4個入リ

    SUS(エスユーエス)
    960税込1,056
    1セット(4個)
    当日出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
  • e-CON付ブザー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ブザー

    SUS(エスユーエス)
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    Φ100の回転灯(赤)
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)

    e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)

    SUS(エスユーエス)
    7,400税込8,140
    1個
    欠品中
    電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
    セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
  • e-CON付セレクトスイッチ Φ22 SUS(エスユーエス)

    e-CON付セレクトスイッチ Φ22

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
    付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON延長ケーブル3P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P

    SUS(エスユーエス)
    500税込550
    1本
    当日出荷
    出力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)

    e-CON付オートスイッチ(D-A93L)

    SUS(エスユーエス)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
    仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
  • e-CON付リレー 1c SUS(エスユーエス)

    e-CON付リレー 1c

    SUS(エスユーエス)
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    1c接点のリレーです。
    仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付誘導負荷(A)7.5/AC250V、5/DC30V
  • e-CON付スイッチボックス(1点/照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(1点/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,870税込3,157
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
    ケーブル長(m)1
  • ACアダプタ 24V-1.0A SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ 24V-1.0A

    SUS(エスユーエス)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付スイッチボックス(2点/照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(2点/照光)

    SUS(エスユーエス)
    4,788税込5,267
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付リレー 1a×4 SUS(エスユーエス)

    e-CON付リレー 1a×4

    SUS(エスユーエス)
    4,388税込4,827
    1個
    当日出荷
    1a接点のリレーが4個内蔵。
    仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
  • 24V電源入/切スイッチ SUS(エスユーエス)

    24V電源入/切スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付 SUS(エスユーエス)

    e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付

    SUS(エスユーエス)
    18,880税込20,768
    1個
    当日出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。 ブザー付きです。(88dB)
    型式NE-M1ANB-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト
  • 入力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON付光電センサ(E3Z-T61) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(E3Z-T61)

    SUS(エスユーエス)
    14,100税込15,510
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)15
  • SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑)

    SUS(エスユーエス)
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ3色
    型式MES-302A-RYG(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑
  • 出力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3163 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3163 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/10m

    SUS(エスユーエス)
    1,250税込1,375
    1本
    当日出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)10
  • SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
  • 出力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。