カテゴリ
- 制御機器(198)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(879)
- 三菱ふそう(628)
- サカエ(585)
- スバル(169)
- トヨタ(98)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(96)
- メディアカバーマーケット(89)
- カーシーカシマ(81)
- テクノフレックス(60)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(59)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- RS PRO(50)
- SPARKFUN(48)
- ASUS(エイスース)(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- MAZDA(マツダ)(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(34)
- 泉精器製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「suc」の検索結果
特価

ACアダプタ(UV324-2410)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ入力電圧(V)100出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24対象機器グリーンフレームN
e-CONコネクタ4P 10個パック
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CON圧着工具
SUS(エスユーエス)¥14,880税込¥16,3681個当日出荷e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。適合端子コネクタ用ピン端子タイプ手動式JIS規格非適合
ACアダプタ L型
SUS(エスユーエス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SUS(エスユーエス)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)
SUS(エスユーエス)¥7,400税込¥8,1401個当日出荷電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
e-CON付リレー 1a×4
SUS(エスユーエス)¥4,388税込¥4,8271個当日出荷1a接点のリレーが4個内蔵。仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)
SUS(エスユーエス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付スイッチボックス(1点/照光)
SUS(エスユーエス)¥2,870税込¥3,1571個当日出荷1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)ケーブル長(m)1
入力用標準ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本