カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • AMPHENOL(26)
  • サンコー(三甲)(8)
  • 三菱ふそう(5)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • ASUS TeK(3)
  • サカエ(2)
  • スーパーツール(2)
  • ゼブラ(2)
  • ミヅシマ工業(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • ニムラ(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • HORIBA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suc1」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電動ストッパ出力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,400税込1,540
1本
当日出荷
前進指令、後退指令を制御することができます。
ケーブル長(m)2
SIO-C収納ボックス 大 SUS(エスユーエス)SIO-C収納ボックス 大SUS(エスユーエス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付リミットスイッチSUS(エスユーエス)
2,050税込2,255
1個
当日出荷
検出対象を機械式に検出するスイッチ。
ケーブル長(m)2
24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)24V分岐ケーブルSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
e-CON付光電センサ反射 SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ反射SUS(エスユーエス)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
SIO-C収納ボックス 小 SUS(エスユーエス)SIO-C収納ボックス 小SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電動ストッパ入力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,150税込1,265
1本
当日出荷
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
e-CON付パワーユニット用出力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付パワーユニット用出力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,088税込1,197
1本
当日出荷
前進指令、後退指令を制御することができます。
ケーブル長(m)2
e-CON付近接センサ SUS(エスユーエス)e-CON付近接センサSUS(エスユーエス)
6,900税込7,590
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2検出距離(mm)5メーカーパナソニック
e-CON付光電センサ透過 SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ透過SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.6
バーコードリーダー SUS(エスユーエス)バーコードリーダーSUS(エスユーエス)
31,830税込35,013
1個
当日出荷
SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル(D-SUB) SUS(エスユーエス)RS-232Cケーブル(D-SUB)SUS(エスユーエス)
4,720税込5,192
1個
当日出荷
SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oケーブル両側コネクタ0.2m SUS(エスユーエス)I/Oケーブル両側コネクタ0.2mSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
SIO-C用コネクタ端子台 バネ式 SUS(エスユーエス)SIO-C用コネクタ端子台 バネ式SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台 SUS(エスユーエス)SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台SUS(エスユーエス)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式 SUS(エスユーエス)コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式SUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付 SUS(エスユーエス)I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷
SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
e-CON付パワーユニット用入力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付パワーユニット用入力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,170税込1,287
1本
10日以内出荷
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
SiO-X/MiO タッチパネル SUS(エスユーエス)SiO-X/MiO タッチパネルSUS(エスユーエス)
98,570税込108,427
1個
10日以内出荷
質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル SUS(エスユーエス)RS-232CケーブルSUS(エスユーエス)
3,074税込3,381
1個
10日以内出荷
SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)LED ACアダプタ 24V-1ASUS(エスユーエス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24定格出力電流(A)24入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOt1基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt1基本キット1SUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)SUS(エスユーエス)
7,400税込8,140
1個
当日出荷
電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
e-CON付電磁弁(ダブルソレノイド) SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁(ダブルソレノイド)SUS(エスユーエス)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
電磁弁(ダブルソレノイド)とケーブル2本のセットです。
ケーブル長(m)電磁弁(SMC)【SY-3220-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】2
出力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)出力用標準ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
2,600税込2,860
1個
当日出荷
出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
セット内容出力コネクタ 5個(SUC-336)、延長用出力コネクタ5個(SUC-466)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
入力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)入力用標準ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
2,600税込2,860
1個
当日出荷
入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
SiOt1基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOt1基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
SiOt1スターターキット SUS(エスユーエス)SiOt1スターターキットSUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。シリーズSiOケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
出力用耐屈曲ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)出力用耐屈曲ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
4,800税込5,280
1個
10日以内出荷
耐屈曲出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
ケーブル長(m)出力コネクタ 5個(SUC-334)、延長用出力コネクタ5個(SUC-467)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
入力用耐屈曲ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)入力用耐屈曲ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
4,800税込5,280
1個
10日以内出荷
耐屈曲入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
ケーブル長(m)入力コネクタ 5個(SUC-325)、延長用入力コネクタ5個(SUC-465)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
仕様SUC-191とSUC-192を1本に集約したケーブルです。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら