カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • AMPHENOL(26)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • サンコー(三甲)(8)
  • 三菱ふそう(5)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • サカエ(2)
  • スーパーツール(2)
  • ゼブラ(2)
  • ミヅシマ工業(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ニムラ(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • HORIBA(堀場製作所)(1)
  • Canon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suc1」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
  • e-CON付光電センサ反射 SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ反射

    SUS(エスユーエス)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
  • SIO-C収納ボックス 小 SUS(エスユーエス)

    SIO-C収納ボックス 小

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    SiOを収納するボックスでDINレール付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
  • SIO-C収納ボックス 大 SUS(エスユーエス)

    SIO-C収納ボックス 大

    SUS(エスユーエス)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    SiOを収納するボックスでDINレール付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
  • e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,150税込1,265
    1本
    当日出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付パワーユニット用出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付光電センサ透過 SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ透過

    SUS(エスユーエス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.6
  • バーコードリーダー SUS(エスユーエス)

    バーコードリーダー

    SUS(エスユーエス)
    31,830税込35,013
    1個
    当日出荷
    SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
    読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル(D-SUB) SUS(エスユーエス)

    RS-232Cケーブル(D-SUB)

    SUS(エスユーエス)
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
    ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • I/Oケーブル両側コネクタ0.2m SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル両側コネクタ0.2m

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
  • SIO-C用コネクタ端子台 バネ式 SUS(エスユーエス)

    SIO-C用コネクタ端子台 バネ式

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
  • SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台 SUS(エスユーエス)

    SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台

    SUS(エスユーエス)
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
  • コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式 SUS(エスユーエス)

    コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式

    SUS(エスユーエス)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
  • I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付 SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
  • e-CON付パワーユニット用入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,170税込1,287
    1本
    10日以内出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • SiO-X/MiO タッチパネル SUS(エスユーエス)

    SiO-X/MiO タッチパネル

    SUS(エスユーエス)
    98,570税込108,427
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル SUS(エスユーエス)

    RS-232Cケーブル

    SUS(エスユーエス)
    3,074税込3,381
    1個
    10日以内出荷
    SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
    ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)

    LED ACアダプタ 24V-1A

    SUS(エスユーエス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
    対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2出力電圧DC24V/1A入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)

    e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)

    SUS(エスユーエス)
    7,400税込8,140
    1個
    欠品中
    電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
    セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
  • SiOt1基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
  • SiOt1基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
  • 出力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    出力用標準ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    セット内容出力コネクタ 5個(SUC-336)、延長用出力コネクタ5個(SUC-466)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • 入力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    入力用標準ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • SiOt1スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOt1スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付電磁弁(ダブルソレノイド) SUS(エスユーエス)

    e-CON付電磁弁(ダブルソレノイド)

    SUS(エスユーエス)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    電磁弁(ダブルソレノイド)とケーブル2本のセットです。
    ケーブル長(m)電磁弁(SMC)【SY-3220-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】2
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。シリーズSiOケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力用耐屈曲ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    出力用耐屈曲ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    4,800税込5,280
    1個
    10日以内出荷
    耐屈曲出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    ケーブル長(m)出力コネクタ 5個(SUC-334)、延長用出力コネクタ5個(SUC-467)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • 入力用耐屈曲ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    入力用耐屈曲ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    4,800税込5,280
    1個
    10日以内出荷
    耐屈曲入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    ケーブル長(m)入力コネクタ 5個(SUC-325)、延長用入力コネクタ5個(SUC-465)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    仕様SUC-191とSUC-192を1本に集約したケーブルです。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応