カテゴリ
- 機構部品(37)
- フレーム(4)
- アルミフレーム用ナット(13)
- アルミフレーム用ブラケット(15)
- アルミフレーム用その他部品(4)
絞り込み
サイズ
- 20×20(1)
- 30×30(1)
- その他(1)
長さ(mm)
- 100(3)
- 110(3)
- 1000(3)
- 1010(3)
- 1020(3)
- 1030(3)
- 1040(3)
- 1050(3)
- 1060(3)
- 1070(3)
- 1080(3)
- 1090(3)
- 1100(3)
- 1110(3)
- 1120(3)
- 1130(3)
- 1140(3)
- 1150(3)
- 1160(3)
- 1170(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
フレーム幅(mm)
- 30(1)
形状
- 正方形(2)
表面処理
- アルマイト(4)
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- ACE(エース)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Hollister(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- NASTA(ナスタ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- タイカ(1)
- ツツミ工業(6)
- フエニックス・コンタクト(1)
- フジキン(2)
- 岩田製作所(1)
- 日東工器(3)
- 日東工業(1)
- 旭製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「sus sf30」の検索結果

S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
アフターナット S
SUS(エスユーエス)¥55税込¥611個9日以内出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM3
S EasyナットS
SUS(エスユーエス)¥72税込¥791個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM3
アフターナット S
SUS(エスユーエス)¥56税込¥621個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM5
ハードブラケット S 3060
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)111
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
S EasyナットS
SUS(エスユーエス)¥72税込¥791個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM4
アフターナット S
SUS(エスユーエス)¥55税込¥611個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM4
DブラケットフラットSタップ付
SUS(エスユーエス)¥169税込¥1861個当日出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質アルミダイカスト質量(g)14シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSキット
SUS(エスユーエス)¥259税込¥2851個当日出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットS
SUS(エスユーエス)¥149税込¥1641個8日以内出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質アルミダイカスト質量(g)15シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットS(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個8日以内出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥290税込¥3191個8日以内出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付キット
SUS(エスユーエス)¥280税込¥3081個8日以内出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
回止付ハードブラケットSSGブラックキット
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941セット9日以内出荷セット内容回り止付ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付