カテゴリ

  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • 長野計器(20)
  • 山本計器(4)
  • 第一計器(3)
  • 高島計器(3)
  • ACE(エース)(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマト産業(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • 新川製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus株」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
フリーコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタ アウター型アルミボルトSUS(エスユーエス)
750税込825
1個
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,206税込2,427
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
フット SUS(エスユーエス)フットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
フットコネクタM16G SUS(エスユーエス)フットコネクタM16GSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
ストレートジョイント SUS(エスユーエス)ストレートジョイントSUS(エスユーエス)
442税込486
1個
当日出荷
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材質量(g)29
ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)ハンディーカッター治具SUS(エスユーエス)
13,090税込14,399
1個
当日出荷
ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
質量(kg)2.57
アジャスタA SUS(エスユーエス)アジャスタASUS(エスユーエス)
704税込774
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
材質SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム表面処理Zn黒