カテゴリ
- 機構部品(439)
- 制御機器(28)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(127)
- BIGM(丸山製作所)(1,496)
- CKD(883)
- KITO(キトー)(382)
- MAZDA(マツダ)(1,016)
- RS PRO(475)
- SMC(3,808)
- TRUSCO(522)
- イスカル(397)
- イトーキ(2,563)
- エスコ(797)
- オカムラ(岡村製作所)(401)
- タンガロイ(581)
- ニッサン(872)
- ホンダ(17,511)
- メディアカバーマーケット(1,292)
- 三木プーリ(2,440)
- 京セラ(382)
- 大阪魂(1,402)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「t3」の検索結果
特価
関連キーワード

GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥875税込¥9631個9日以内出荷樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
パネルホールドS(t3) 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥804税込¥8841個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
パネルサイドホールドアウターt3 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)100/mシリーズGF
T-H120VT3-W4加工スミ
SUS(エスユーエス)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
T-D85VT3-V8加工スミ
SUS(エスユーエス)¥17,980~税込¥19,778~1台9日以内出荷から13日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:185(Wb)×146(Hb)質量(kg)2.0~2.1適合規格防塵外形寸法W(mm)370外形寸法H(mm)275
T-D85VT3-V7加工スミ
SUS(エスユーエス)¥16,980~税込¥18,678~1台9日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:175(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)350外形寸法H(mm)275
T-D85VT3-V7スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥19,980~税込¥21,978~1台9日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:179(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)380外形寸法H(mm)275
T-D65VT3-V8スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥16,980~税込¥18,678~1台9日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:198.5(Wb)×156(Hb)質量(kg)1.3~1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)420外形寸法H(mm)295
T-D105VT3-S12スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥26,980~税込¥29,678~1台9日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)質量(kg)2.3適合規格防塵外形寸法W(mm)465外形寸法H(mm)310
T-D65VT3-V8加工スミ
SUS(エスユーエス)¥14,980~税込¥16,478~1台9日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:195(Wb)×156(Hb)質量(kg)1.3~1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)320外形寸法H(mm)260
T-D65VT3-Q5加工スミ
SUS(エスユーエス)¥13,980~税込¥15,378~1台9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:160(Wb)×142(Hb)質量(kg)1.1~1.3適合規格防塵外形寸法W(mm)320外形寸法H(mm)260
間仕切りコネクタ
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個当日出荷フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
DブラケットフラットLキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット欠品中セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
Dブラケット LW キット
SUS(エスユーエス)¥659税込¥7251セット当日出荷セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)115表面処理回転防止機能付
パーツホルダ
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個当日出荷部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
SiOt3
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
SiOt3基本キット1
SUS(エスユーエス)¥30,980税込¥34,0781セット欠品中電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
MGブラケットS-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)93.3表面処理ダークブラウン塗装
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら