カテゴリ
- 機構部品(253)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(131)
- BIGM(丸山製作所)(1,691)
- CKD(302)
- KITO(キトー)(395)
- MAZDA(マツダ)(1,380)
- RS PRO(361)
- SMC(3,160)
- TRUSCO(410)
- YAMAHA(ヤマハ)(549)
- イトーキ(1,996)
- エスコ(596)
- オカムラ(岡村製作所)(313)
- コガネイ(303)
- ニッサン(981)
- ホンダ(5,249)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- ミツビシ(304)
- メディアカバーマーケット(501)
- 大阪魂(974)
- 清水製作所[継手](294)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「t4」の検索結果
特価

フライホイールΦ50 t4
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)47シリーズGF
T-H120VT3-W4加工スミ
SUS(エスユーエス)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
T-H120VT3-W4スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥9,898~税込¥10,888~1台8日以内出荷から10日以内出荷適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.4~0.5適合規格防塵外形寸法W(mm)225外形寸法H(mm)120
ハードブラケットSW3030 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アジャスタキャスタープレートDC Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,751税込¥1,9261セット当日出荷セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
平型蝶番Sキット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット欠品中セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
フォールディングプレート レバータイプキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,961税込¥3,2571個当日出荷レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
ハードブラケット L 4080 キット
SUS(エスユーエス)¥759税込¥8351セット欠品中セット内容ハードブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)154表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSW2020キット
SUS(エスユーエス)¥594税込¥6531セット当日出荷セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
平型蝶番L40(M6)キット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
エリアガード用打掛け錠キット
SUS(エスユーエス)¥1,106税込¥1,2171セット当日出荷用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
Dブラケット LW キット
SUS(エスユーエス)¥659税込¥7251セット欠品中セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)115表面処理回転防止機能付
MGブラケットS-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)93.3表面処理ダークブラウン塗装
平型蝶番SSステンキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥889税込¥9781セット当日出荷セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
プレートブラケット L-L型 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)91
ハードブラケットLW キット
SUS(エスユーエス)¥759税込¥8351セット欠品中セット内容ハードブラケットLW×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
キャスターキット S
SUS(エスユーエス)¥1,530税込¥1,6831セット当日出荷セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
キャスターキット S ブレーキ付
SUS(エスユーエス)¥1,642税込¥1,8061セット当日出荷セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
アジャスタプレート DC S キット
SUS(エスユーエス)¥1,200税込¥1,3201セット当日出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
アングルブラケットSS2040(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥359税込¥3951セット当日出荷セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)9表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
平型蝶番SSキット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット当日出荷セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
アングルブラケット S 3060 キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01S-T5質量(g)34表面処理アルマイト
アングルブラケット S3060 ブラックキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット当日出荷セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01S-T5質量(g)34表面処理黒アルマイト
ダンパーヒンジKキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個欠品中蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
平型蝶番Sステンキット
SUS(エスユーエス)¥947税込¥1,0421セット当日出荷セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
フォールディングプレート フリータイプキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自由に180°動かすことができる可動パーツです。適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
Φ75キャスターロック取付キット
SUS(エスユーエス)¥5,491税込¥6,0401個当日出荷ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。適合グリーンフレームN材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄質量(g)686シリーズGFキット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
アジャスタキャスタープレートDC Lキット
SUS(エスユーエス)¥5,161税込¥5,6771セット当日出荷セット内容アジャスタキャスタープレートDCL×1、キャスターB×1、アジャスタAM16×1、TナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M6×10)×4、六角穴付ボルト(M8×20)×4材質ADC12質量(g)440
パネル用キャッチ
SUS(エスユーエス)¥1,102税込¥1,2121個当日出荷樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N付属品コネクタ ピース L×1、パーツホル ダ L6 6×1、マグネット キャッチJ×1、TナットS(M 6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×1、袋ナットM3 (3価クロメートメッキ)×1、トラスネジM4×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12 (3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)130
SプレートブラケットSS-T型キット
SUS(エスユーエス)¥569税込¥6261セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSS-T×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)56
パネル用キャッチ スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ONセット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×1、パーツホルダー L66×1、Tナット S(M6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジ M3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナット M3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)160/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応