カテゴリ
- 制御機器(25)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- fort(29)
- レイ・アウト(19)
- 浦谷商事(13)
- ニッタ(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- ダイヤトレンド(8)
- マキタ(6)
- 南電機(5)
- I-VALUE(5)
- タカチ電機工業(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 三菱電機(4)
- ウカイ利器(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 大阪コネクター製造(3)
- 音羽電機工業(3)
- CYPRESS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uc4」の検索結果

ACアダプタ L型
SUS(エスユーエス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
入力用標準ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑)
SUS(エスユーエス)¥13,880税込¥15,2681個当日出荷Φ25のランプ3色型式MES-302A-RYG(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑
延長入力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
出力用標準ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。セット内容出力コネクタ 5個(SUC-336)、延長用出力コネクタ5個(SUC-466)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
銘板付き結束バンド
SUS(エスユーエス)¥500税込¥5501セット(20本)当日出荷e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り
延長出力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
SiO3.2 DINアタッチメント
SUS(エスユーエス)¥919税込¥1,0111個当日出荷SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
延長出力用e-CONセット_2124 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)8日以内出荷出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
中継アンテナ
SUS(エスユーエス)¥19,880税込¥21,8681個9日以内出荷ワイヤレススイッチ使用時、障害物の迂回に使用します。型式ZBRA1(シュナイダーエレクトリック)電源(V)AC100ケーブル長(m)2.8
SiO3.2ネジ取付板
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個10日以内出荷M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。コントローラ含みません
出力用耐屈曲ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥4,800税込¥5,2801個10日以内出荷耐屈曲出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。ケーブル長(m)出力コネクタ 5個(SUC-334)、延長用出力コネクタ5個(SUC-467)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
入力用耐屈曲ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥4,800税込¥5,2801個10日以内出荷耐屈曲入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。ケーブル長(m)入力コネクタ 5個(SUC-325)、延長用入力コネクタ5個(SUC-465)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本