カテゴリ
- 機構部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- TRUSCO(152)
- ERECTA(エレクター)(118)
- ホンダ(101)
- 十川ゴム(60)
- コンサス(45)
- コノエ(18)
- PLUS(プラス)[文具](18)
- オリエンタルモーター(15)
- タカチ電機工業(15)
- UK(三宝)(14)
- 和田助製作所(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- 岩田製作所(8)
- NS(日進工具)(8)
- NACHI(不二越)(7)
- Canon(7)
- タンガロイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「us 590 01」の検索結果

SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,218税込¥1,3401本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥829税込¥9121本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
Dスイッチ2点S(GR)1m/ノーマル
SUS(エスユーエス)¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷仕様配線あり形状角形寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂取付可能スイッチA22-CG-10M (C1S-713G)、A22-CR-10M (C1S-713R)
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
タブレットクランパー L
SUS(エスユーエス)¥5,159税込¥5,6751個当日出荷GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)231シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
フレームキャスターGΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,530~税込¥1,683~1個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
ハードブラケット L 4590 キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)168表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
オフセットアングルL4590 キット
SUS(エスユーエス)¥669税込¥7361セット9日以内出荷セット内容オフセットアングルL4590×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト
ハードブラケットLW4590 キット
SUS(エスユーエス)¥1,419税込¥1,5611セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットW4590×1、六角穴付ボルト(M8×20)×8、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)276表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アングルブラケット L 4590 キット
SUS(エスユーエス)¥819税込¥9011セット9日以内出荷セット内容アングルブラケットL4590×1、六角穴付ボタンボルト(M8×25)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)182表面処理アルマイト
ハードブラケットL4590(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)168表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット L4590DE45キット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)219表面処理アルマイト