カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(68)
  • JST(日本圧着端子製造)(16)
  • 大阪魂(4,747)
  • エスコ(1,803)
  • TRUSCO(629)
  • X.A.M(486)
  • MOXA(419)
  • MAD MAX(マッドマックス)(338)
  • BONDHUS(321)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(293)
  • 工進(292)
  • SK11(271)
  • EFFORT(エホート)(270)
  • 近江精機(256)
  • エイト(243)
  • オカムラ(岡村製作所)(236)
  • Wera(196)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(196)
  • 住友電工ハードメタル(188)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xa」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiO-N3 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOt1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1

    SUS(エスユーエス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36.4×96.4出力点数8入力点数8コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ MiO

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
  • SiO t SUS(エスユーエス)

    SiO t

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76出力点数2入力点数4コネクタe-CON
  • SiOt3 SUS(エスユーエス)

    SiOt3

    SUS(エスユーエス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SiOt3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiOt3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SiO-N3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiO-N3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • 電動ストッパーキット SUS(エスユーエス)

    電動ストッパーキット

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SUS社製グリーンフレームにワンタッチで取付け可能。手軽にシューターやからくりに組込み頂ける電動ストッパーです。
  • 六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)

    六角アルミテーパーナットM6.5

    SUS(エスユーエス)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    857税込943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • マルチコネクタインナー型L SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型L

    SUS(エスユーエス)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)236
  • トルクヒンジ取付キット SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジ取付キット

    SUS(エスユーエス)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
  • トルクヒンジ SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジ

    SUS(エスユーエス)
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄質量(g)60シリーズGF