カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(91)
  • JST(日本圧着端子製造)(43)
  • 大阪魂(783)
  • TRUSCO(496)
  • エスコ(349)
  • SK11(263)
  • BONDHUS(187)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(171)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(160)
  • エイト(144)
  • KTC(132)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • Wera(120)
  • トップ工業(84)
  • ベッセル(83)
  • ANEX(76)
  • ENGINEER(エンジニア)(74)
  • 廣杉計器(71)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)

「xa」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiO-N3 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • SiO-X3 SUS(エスユーエス)

    SiO-X3

    SUS(エスユーエス)
    54,660税込60,126
    1個
    当日出荷
    従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
    出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
  • コントローラ SUS(エスユーエス)

    コントローラ

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOt1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1

    SUS(エスユーエス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36.4×96.4出力点数8入力点数8コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • 電動ストッパキット SUS(エスユーエス)

    電動ストッパキット

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
  • SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ MiO

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
  • SiO t SUS(エスユーエス)

    SiO t

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76出力点数2入力点数4コネクタe-CON
  • SiOt3 SUS(エスユーエス)

    SiOt3

    SUS(エスユーエス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SIO-C-D SUS(エスユーエス)

    SIO-C-D

    SUS(エスユーエス)
    10,949税込12,044
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73出力点数8入力点数8コネクタフラットケーブル
  • SIO-C-G SUS(エスユーエス)

    SIO-C-G

    SUS(エスユーエス)
    10,949税込12,044
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73出力点数8入力点数8コネクタフラットケーブル
  • SiOt3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiOt3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SiO-N3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiO-N3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • パワーユニット用延長モータケーブル SUS(エスユーエス)

    パワーユニット用延長モータケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • パワーユニット用スイッチケーブル SUS(エスユーエス)

    パワーユニット用スイッチケーブル

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
  • 六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)

    六角アルミテーパーナットM6.5

    SUS(エスユーエス)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    857税込943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • マルチコネクタインナー型L SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型L

    SUS(エスユーエス)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)236