カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • エッシェンバッハ
  • 千住金属工業(6)
  • コーセル(5)
  • アルインコ(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • DESCO(423)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(79)
  • SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)(74)
  • SpiceNote(41)
  • Milescraft(36)
  • AISIN(33)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(29)
  • SKC(環境測定)(20)
  • DURAN(18)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(18)
  • CRESCENDO(17)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • PORTESCAP(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esc」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach 6倍, レンズ直径21mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach 6倍, レンズ直径21mmエッシェンバッハ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 6レンズ直径 = 21mmタイプ = 高精度折りたたみ式拡大鏡金属製高精度折りたたみ式拡大鏡. ドイツ製のこの金属製高精度折りたたみ式拡大鏡は、つや消しのクロムめっき黄銅ボディで、高精度レンズを保護する非常に頑丈なケーシングを備えています。. 6倍又は8倍 21 mmケイ酸無収差レンズ クロムめっき黄銅ボディ アイレット 黒塗装金属製レンズフレーム
クリップオン拡大鏡 Eschenbach 2倍 エッシェンバッハクリップオン拡大鏡 Eschenbach 2倍エッシェンバッハ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 2タイプ = クリップオン拡大鏡maxDETAILクリップオン拡大鏡. Eschenbach製のMaxDetailクリップを使用すると、16インチの作業距離と広い視野を備えた2倍のハンズフリー倍率が可能になります。 眼鏡の使用者向けに特別に設計されたMaxDetailクリップには、補正が組み込まれているので、明瞭で拡大された画像が得られます。. 眼鏡の使用者向け 両手を自由に動かせるので、詳細な作業、手作業、読み取りが可能になります。 広い視野と快適な作業距離
Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1272,倍率:8 エッシェンバッハEschenbach ルーペ / スケールルーペ 1272,倍率:8エッシェンバッハ
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 16mm光パワー = 30ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1270,倍率:5 エッシェンバッハEschenbach ルーペ / スケールルーペ 1270,倍率:5エッシェンバッハ
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 6倍, レンズ直径50mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 6倍, レンズ直径50mmエッシェンバッハ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mmエッシェンバッハ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1271,倍率:10 エッシェンバッハEschenbach ルーペ / スケールルーペ 1271,倍率:10エッシェンバッハ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 11245,倍率:5 エッシェンバッハEschenbach ルーペ / スケールルーペ 11245,倍率:5エッシェンバッハ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 25mm光パワー = 20ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
Eschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ) エッシェンバッハEschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ)エッシェンバッハ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 112410,倍率:10 エッシェンバッハEschenbach ルーペ / スケールルーペ 112410,倍率:10エッシェンバッハ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 25mm光パワー = 40ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 11243,倍率:3 エッシェンバッハEschenbach ルーペ / スケールルーペ 11243,倍率:3エッシェンバッハ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 3レンズ直径 = 25mm光パワー = 12ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
Eschenbach ルーペ / スケールルーペ 1130,倍率:15 エッシェンバッハEschenbach ルーペ / スケールルーペ 1130,倍率:15エッシェンバッハ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 13mmEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
光学測定器カテゴリ