カテゴリ
- 科学研究・開発用品(646)
- 測定用品(15)
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- 旭製作所
- モノタロウ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(372)
- 旭精工(254)
- アサヒAV(108)
- 旭産業(エアーゲージ)(79)
- アサヒ (引越)(7)
- GMB(4)
- Asahicho(旭蝶繊維)(677)
- アサヒペン(591)
- アサヒシューズ(498)
- 旭光電機工業(416)
- アサヒサイクル(408)
- 旭計器工業(328)
- アサヒグループ食品(236)
- 旭エンジニアリング(171)
- アサヒ(厨房)(151)
- ホンダ(138)
- アサヒパック(115)
- 旭産業(点検窓)(111)
- ブランドをもっと見る
「asahi」の検索結果

アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60
旭製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。材質硬質ガラス1級
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
旭製作所¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。種別クロマトカラム PTFEコック付
空冷式冷却管 コンデンシン TM
旭製作所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。材質硼珪酸ガラス
高真空グリースレスバルブL型 アングルタイプ 2234シリーズ
旭製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から19日以内出荷ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。L185L280
ガラスボールフィルター 3907シリーズ
旭製作所¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から13日以内出荷球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)
球面共通摺合丸底フラスコ
旭製作所¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)1000摺合せ35/20アズワン品番4-2736-02
ロータリーナスフラスコ 2000mL 3216-2シリーズ
旭製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から22日以内出荷卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。種別ロータリーナスフラスコ容量(mL)2000
ニッ口ナスフラスコ 100mL 3210-100シリーズ
旭製作所¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から19日以内出荷ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。種別ニッ口ナスフラスコ容量(mL)100
ニッ口ナスフラスコ 50mL 3210-050シリーズ
旭製作所¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から16日以内出荷ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。種別ニッ口ナスフラスコ容量(mL)50
空冷式冷却管 コンデンシン TM
旭製作所¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から12日以内出荷水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。材質硼珪酸ガラス摺合せ29/42
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ
旭製作所¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から6日以内出荷高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
短型減圧用縮小アダプター 2320シリーズ
旭製作所¥9,098~税込¥10,008~1個翌々日出荷から17日以内出荷短型の減圧用の縮小アダプターです。ガラス組立装置内部の圧力調整する際に使用するアダプターです。
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ
旭製作所¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から26日以内出荷吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
...