カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(28,689)
- 測定・測量用品(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(248)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(582)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 農業資材・園芸用品(9)
- 医療・介護用品(10)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(370)
グリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
- 以上(16)
- 以上(19)
- 以上(19)
- 以上(19)
価格
- 1,500円以下(91)
- 1,500-10,000円(829)
- 10,000-50,000円(963)
- 50,000-100,000円(4,006)
- 100,000円以上(24,525)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
サイレンサー付エアーガン(低騒音型)
CEJN(セイン)(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6接続1/4"メネジ騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)
オカムラ(岡村製作所)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)3日以内出荷マグネットで簡単取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
チップシールド
CEJN(セイン)¥889税込¥9781個当日出荷チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
エア・フルードガン サイレンサー固定式
CEJN(セイン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧カップリング材質本体:真鍮色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油
スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
シリーズ208エア・フルードガン
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
シリーズ315 eSafe カップリング
CEJN(セイン)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
アンチ・スパークストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強色黒使用流体空気特性難燃性
ストレートホースキット
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。流体温度(℃)-20~60色青接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
セーフティーリール
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
圧力計プロテクター 全ゲージタイプ用
CEJN(セイン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷セイン圧力計のカバーです。圧力計を衝撃や汚れから保護します。トラスコ品番828-0566色ブラック材質(本体)ゴム質量(g)17
スパイラルホース
CEJN(セイン)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300色青質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
スパイラル・アンチスパークホース
CEJN(セイン)¥699~税込¥769~1個当日出荷火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具
CEJN(セイン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。付属品ホース金具メネジ側O-リング付材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油外径(mm)5内径(mm)2継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
シリーズ410 eSafe
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
エアーガン(着脱可能型)
CEJN(セイン)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。付属品90mmチューブ仕様着脱可能チューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))94エア取出口R 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーチップチューブ接続型
CEJN(セイン)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
検圧ニップル
CEJN(セイン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油ISO規格ISO15171-2規格
ストレートホースキット eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
シリーズ320 eSafe
CEJN(セイン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
サイレンサーノズル
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)
CEJN(セイン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)用途塗装面へのブロー作業に
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)100~700取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
シリーズ315 ニップル
CEJN(セイン)¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷焼入れを施したため、耐久性に優れています。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト
オカムラ(岡村製作所)¥3,798税込¥4,1781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ
CEJN(セイン)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番195-6829材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490質量(kg)6色本体カバー:青、ホース:ネオングリーン高さ(mm)409奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)R1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12アズワン品番64-8345-73
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃
シリーズ410
CEJN(セイン)¥689~税込¥758~1個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ320
CEJN(セイン)¥429~税込¥472~1個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 カップリング
CEJN(セイン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
...