カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
  • オフィスサプライ(21)
  • オフィス家具/清掃用品(28,689)
  • 測定・測量用品(2)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • サン電子(PC)
  • モノタロウ(3,835)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • ホンダ(40,322)
  • メディアカバーマーケット(40,199)
  • エスコ(40,172)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(23,164)
  • スバル(14,603)
  • TRUSCO(12,401)
  • 三菱電機(11,135)
  • Kawasaki(8,661)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,407)
  • 工進(6,822)
  • NAKANO(6,710)
  • TAKEGAWA(武川)(6,468)
  • SHIMANO(シマノ)(5,984)
  • コガネイ(5,667)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,424)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(45)
  • 1,500-10,000円(527)
  • 10,000-50,000円(593)
  • 50,000-100,000円(3,829)
  • 100,000円以上(24,413)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
29,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RXAC ADP-18HW BH サン電子(PC)

    RXAC ADP-18HW BH

    サン電子(PC)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RXシリーズ用ACアダプタ
    適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • ACアダプタ R11AC ADP-30FW サン電子(PC)

    ACアダプタ R11AC ADP-30FW

    サン電子(PC)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    DRX用 ACアダプタ。
  • VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)

    VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)

    オカムラ(岡村製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    マグネットで簡単取付
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
  • Rooster DRX5002 サン電子(PC)

    Rooster DRX5002

    サン電子(PC)
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)12(最大)/5(平均)/0.8(おやすみモード)入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)材質(ケース)樹脂対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL])、B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL])、B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL])、B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL])、B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年材質(取付金具)鋼板モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
  • ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)

    ゴムキャスター Φ50 ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    軸長L(mm)20.5キャスター径(Φmm)50ブラック材質(車輪)ゴム取付高H(mm)67
  • 固定金具セット DRXコテイセット サン電子(PC)

    固定金具セット DRXコテイセット

    サン電子(PC)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    DRX用 固定金具セット。
  • おくだけセンサーロガー サン電子(PC)

    おくだけセンサーロガー

    サン電子(PC)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
    温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)温度精度±0.4湿度精度(いずれも30℃の時)0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]記憶容量30000記録間隔【ロガーモード時】10~(60分)msecインターフェースUSB電源コイン電池(CR2450)防塵防水性能IP65相当測定項目加速度質量(g)約100規格EMC:VCCI class-Bセンサータイプ内蔵センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数30000
  • Rooster DRX5010 サン電子(PC)

    Rooster DRX5010

    サン電子(PC)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
  • サン電子 RX固定金具セット サン電子(PC)

    サン電子 RX固定金具セット

    サン電子(PC)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
    用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)

    RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット

    サン電子(PC)
    59,980税込65,978
    1セット
    8日以内出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
    付属品各スタートアップマニュアル/RX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナモジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5~27.4(±5%)機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年LED8個制御電源ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))、B8(880~915(UL)、925~960(DL))、B18(815~830(UL)、860~875(DL))、B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)

    LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220

    サン電子(PC)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ サン電子(PC)

    LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ

    サン電子(PC)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。
    適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000固定方法本体直接
  • レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    3,798税込4,178
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
  • 壁固定金具 オカムラ(岡村製作所)

    壁固定金具

    オカムラ(岡村製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
  • NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 サン電子(PC)

    NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230

    サン電子(PC)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。
    用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモLTE/3G網シルバー周波数2100/800MHz伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線LANアンテナ FMM2.4W-H1M-BP-3-RSMA サン電子(PC)

    無線LANアンテナ FMM2.4W-H1M-BP-3-RSMA

    サン電子(PC)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    DRX用無線LANアンテナ。
  • おくだけセンサーリンク サン電子(PC)

    おくだけセンサーリンク

    サン電子(PC)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。
    仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)質量(g)約100形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)精度±0.4℃センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度温度測定範囲(℃)-20~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )湿度測定範囲(%)0~85%インターフェースBluetooth本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~80プロトコル【無線】BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)
  • 63型 落下防止バー 着脱式 1800WDH ユニクロメッキ オカムラ(岡村製作所)

    63型 落下防止バー 着脱式 1800WDH ユニクロメッキ

    オカムラ(岡村製作所)
    5,998税込6,598
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)1800ユニクロメッキ機能63型 落下防止バー 着脱式
  • シューズラック オカムラ(岡村製作所)

    シューズラック

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
    用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
  • フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    91,980税込101,178
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×942フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
  • フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1脚
    7日以内出荷から36日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛調整可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック材質(フレーム)メッシュフレーム:ガラス繊維強化ナイロン、座:鋼足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック材質(座面)ウレタン背タイプハイバックランバーサポートなしヘッドレストキャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無ロッキング機能背もたれの高さハイバック
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地メッシュ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなしヘッドレストキャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無ロッキング機能背もたれの高さハイバック
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×551×942フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
  • 63型 落下防止バー 着脱式 1200WDH ユニクロメッキ オカムラ(岡村製作所)

    63型 落下防止バー 着脱式 1200WDH ユニクロメッキ

    オカムラ(岡村製作所)
    5,398税込5,938
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)1200ユニクロメッキ機能63型 落下防止バー 着脱式
  • 6N型 側面板取付材セット リベット10コイリ ライトグレ- オカムラ(岡村製作所)

    6N型 側面板取付材セット リベット10コイリ ライトグレ-

    オカムラ(岡村製作所)
    599税込659
    1台
    28日以内出荷
    ライトグレ-機能6N型 側面板取付材セット
  • ソリスト 平机 フレーム脚 メラミン天板 オカムラ(岡村製作所)

    ソリスト 平机 フレーム脚 メラミン天板

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    25日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)

    AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット

    サン電子(PC)
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
    付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナグレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテッサセコンダ,サーキュラーモデル,可動肘,座メッシュ ハイバック5本脚,ブラック,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ,サーキュラーモデル,可動肘,座メッシュ ハイバック5本脚,ブラック,ブラック,ランバー無ハンガー無

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1脚
    25日以内出荷
    キャスターあり肘掛可動肘グリーン購入法適合
  • コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座革、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座革、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 革 アジャストアーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)650~702座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
  • ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG サン電子(PC)

    ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG

    サン電子(PC)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    AX用ACアダプタ。
  • モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ オカムラ(岡村製作所)

    モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    74,980税込82,478
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×573×925フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト
  • ダストカー TB-6 オカムラ(岡村製作所)

    ダストカー TB-6

    オカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。 ゴミ袋セット用ノブ付です。 ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。 汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。
    用途移動式ゴミ用運搬台車に。材質本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂アイボリー高さ(mm)700均等荷重(kg)50
  • フルーエント 可動肘 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 可動肘 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    78,980税込86,878
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×551×884フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    53,980税込59,378
    1脚
    7日以内出荷から32日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-796)×882高さ(mm)882(882-974)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-796)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-796)×882フレーム色ブラック材質(フレーム)樹脂足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック材質(座面)ウレタン背タイプローバックランバーサポートなしヘッドレストキャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無ロッキング機能背もたれの高さローバック
  • 「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S サン電子(PC)

    「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S

    サン電子(PC)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイバック) オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイバック)

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1脚
    21日以内出荷
    従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
    材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
  • コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック)

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1脚
    21日以内出荷
    従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
    材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
  • 枕 オカムラ(岡村製作所)

    オカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
    仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質再生チップウレタンビニールレザー(PB21)ライトブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×65
  • WSスツール ロータイプ双輪キャスター オカムラ(岡村製作所)

    WSスツール ロータイプ双輪キャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
    仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(シェル)樹脂成型品外径(Φmm)脚/597寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692座面高さ(mm)403~493材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
...