カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/清掃用品(28,689)
  • 切削工具・研磨材(2)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(173)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • 与板利器工業
  • モノタロウ(3,834)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(40,050)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,632)
  • スバル(14,597)
  • TRUSCO(12,441)
  • 三菱電機(11,133)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,622)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,675)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(20)
  • 以上(21)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(131)
  • 1,500-10,000円(616)
  • 10,000-50,000円(592)
  • 50,000-100,000円(3,826)
  • 100,000円以上(24,413)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーム スエジャー2mmスリーブ付 与板利器工業

    アーム スエジャー2mmスリーブ付

    与板利器工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
    用途圧着・切断作業。材質適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0
  • 鬼 鯨鈎 与板利器工業

    鬼 鯨鈎

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
    用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅9×11角×85
  • VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)

    VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)

    オカムラ(岡村製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    マグネットで簡単取付
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    639税込703
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
  • ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)

    ゴムキャスター Φ50 ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    軸長L(mm)20.5キャスター径(Φmm)50ブラック材質(車輪)ゴム取付高H(mm)67
  • 利一 追い入れのみ 与板利器工業

    利一 追い入れのみ

    与板利器工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
  • タイガー PCクサビ 与板利器工業

    タイガー PCクサビ

    与板利器工業
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。
    用途蒔割り・木を倒す作業。材質プラスチック
  • YRK 切手用ピンセット 与板利器工業

    YRK 切手用ピンセット

    与板利器工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
    用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
  • アルコールチェッカー 与板利器工業

    アルコールチェッカー

    与板利器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
    用途呼気内アルコール濃度の測定。測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示寿命【センサー】1000回もしくは1年仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)使用温度範囲5~35度表示方式LCDディスプレイバックライト付範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)保管温度範囲(℃)0~40
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
  • YRK ステンピンセット 先曲 与板利器工業

    YRK ステンピンセット 先曲

    与板利器工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300先端形状先曲
  • 重友 四方錐 与板利器工業

    重友 四方錐

    与板利器工業
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。
    用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 木槌

    与板利器工業
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
    用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
  • 鬼 鯨鈎 与板利器工業

    鬼 鯨鈎

    与板利器工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
    用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅9×11角×85
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    699税込769
    1本
    当日出荷
    柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
  • 長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業

    長谷伸 丸クサビ 2個入

    与板利器工業(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
    用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
  • 桜 切出しナイフ 与板利器工業

    桜 切出しナイフ

    与板利器工業(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
    用途竹細工、工作。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木材質(柄部)天然木材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
  • Yoita 追い入れのみ 袋入 与板利器工業

    Yoita 追い入れのみ 袋入

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)30
  • ポケッティプロ ハツリハンマー 与板利器工業

    ポケッティプロ ハツリハンマー

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
    用途ハツリ作業に。仕様落下防止用ひも通し穴付幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂材質(頭)炭素鋼S45C主な用途ハツリ作業
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型丸刀
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm

    与板利器工業(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型平型
  • 桜日本 追い入れのみ 与板利器工業

    桜日本 追い入れのみ

    与板利器工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
  • HANDS CRAFT EXシャフト 与板利器工業

    HANDS CRAFT EXシャフト

    与板利器工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。
    用途壁際にあるネジの締付け、取外し。差込角(mm)6.35商品構成単品
  • 翔 替刃式ノミ替柄 与板利器工業

    翔 替刃式ノミ替柄

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。
    用途のみの柄の交換。材質柄:赤樫 桂:鉄
  • 由弘 小道具のみ 与板利器工業

    由弘 小道具のみ

    与板利器工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
    用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
  • 桜日本 PC鎌毛引 与板利器工業

    桜日本 PC鎌毛引

    与板利器工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
    用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
  • レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    3,798税込4,178
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
  • 鬼 タカの爪 与板利器工業

    鬼 タカの爪

    与板利器工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
    用途荷物の引き寄せ・移動作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅6.5×9角×52柄長さ(mm)180
  • 鬼 荷鈎 与板利器工業

    鬼 荷鈎

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
    用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅8×10角×65柄長さ(mm)360
  • Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋 替刃

    与板利器工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
  • CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー

    与板利器工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
    用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。質量(kg)3.6柄長さ(mm)890材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
  • CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 木槌

    与板利器工業
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
    用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。材質ケヤキ柄長さ(mm)400
  • 重友 三ツ目錐 与板利器工業

    重友 三ツ目錐

    与板利器工業
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
    用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型丸刀
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型丸刀
  • 利一 剥離探査棒 与板利器工業

    利一 剥離探査棒

    与板利器工業
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
    用途外壁検査用工具。材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル主な用途外壁検査用収納時寸法(mm)約160材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮
  • 創 小鉋 与板利器工業

    創 小鉋

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
  • 翔 替刃式ノミ替刃 与板利器工業

    翔 替刃式ノミ替刃

    与板利器工業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
...