キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1セット(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 培地調整は不要です。 指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 使用後の廃棄が容易です。 保管および培養時のスペースを取りません。 スタンプ法としても使用できます。 BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温保存方法2~8℃種類フィルム培地輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
マイクロポア(TM)サージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2件のレビュー)当日出荷
中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
トランスポア(TM)サージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
滅菌希釈水Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥17,980税込¥19,778
1箱(20本×20パック)
当日出荷
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。
片手でフタの開閉ができます。
γ線照射済。
容量(mL)9アズワン品番2-3775-01組成リン酸緩衝生理食塩水
コールド・ホットパックSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1箱(2パック)ほか
当日出荷
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
リットマン用リム&ダイアフラム 33474(ブラック/45MM)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
一体成型ダイアフラムは3M(TM) リットマン聴診器用の交換部品です。3M(TM) リットマン(TM) ステソスコープ クラシックⅢ(TM) 成人用面、カーディオロジーⅣ(TM) 成人用面の一体成型ダイアフラムです。色はブラックです。用途:交換部品
リットマン用リム&ダイアフラム 33475(グレー/45MM)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
一体成型ダイアフラムは3M(TM) リットマン聴診器用の交換部品です。3M(TM) リットマン(TM) ステソスコープ クラシックⅢ(TM) 成人用面、カーディオロジーⅣ(TM) 成人用面の一体成型ダイアフラムです。色はグレーです。用途:交換部品
トランスポア(TM)ホワイトサージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1箱(12巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
マルチポアTMドライ(サージカルテープ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テガダームTMスムースフィルムロール 16002JPSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2件のレビュー)当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー長さ(m)12幅(mm)50材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系アズワン品番8-2998-01
リットマン(TM)ステソスコープ クラシックⅢSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷から9日以内出荷
成人・小児二つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した軽量コンパクトなモデルです。
厚めの専用シングル・チューブを使用しています。
ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。
カラーバリエーションのあるチューブとチェストピースをラインアップしています。
3M(TM)リットマン(TM)ソフトシーリングイアーチップを備えています。
快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診対象成人用・小児用兼用付属品ノンチルスリーブ、ソフトシーリング、イヤーチップ2種材質チェストピース/ステンレス全長(mm)約690質量(g)150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218ダイヤフラム径(Φmm)成人用/約45、小児用/約35医薬品医療機器等法一般医療機器
サイドフォールドテーブルオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。
仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納幅(mm)1800高さ(mm)720キャスターあり天板厚さ(mm)26色(脚部)シルバーメタリック折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045
コーバンTM自着性伸縮包帯Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1箱(10巻)ほか
当日出荷
包帯同士がくっつきあうので、ずれたりゆるんだりせず、端留めクリップやテープが不要です。薄くて軽く、しかも通気性のある快適構造ですので装着感がよいです。
包帯種類自着包帯材質テープ部/ポリエステル不織布長さ(m)4.5(伸長時)粘着剤自着性粘着剤(ラテックス)
マルチポア(TM)スポーツライト(伸縮固定テープ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷から翌々日出荷
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ長さ(m)5材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系テープ種類キネシオテープ
皮膚用リムーバーSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1本(30mL)ほか
当日出荷
ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
1Mハウジング用O-RING NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)欠品中
トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
1BSハウジング用ナットガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用トラスコ品番417-5476材質PTFE質量(g)1品名ナットガスケット
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304質量(g)250最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149
3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)翌々日出荷
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
用途様々な包装材の固定に。仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠テープ長さ(m)55
トランスポアSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
簡単にすばやく切れる穿孔半透明フィルムのテープです。
入数:12巻
1BSハウジング用シェルガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
トランスポアSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。
中程度の粘着力です。
材質テープ部/EVA(酢酸ビニル樹脂)フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)9.1
テガダームTMフィルムロールSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷から翌々日出荷
波形スリット入りではがしやすく、目盛付きで必要な長さにカットできます。手袋に貼り付かず、作業がスムーズです。水蒸気透過性・防水性・防バクテリア性に優れています。低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
テガダームTMトランスペアレントフィルムロールSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
波形スリット入りではがしやすく、また目盛りが入っているので必要な長さにカットできます。手袋に貼りつきかないので作業がスムーズに行えます。水蒸気透過性・防水性・防バクテリア性に優れています。
オートクレーブ用化学的インテグレータSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥4,598~税込¥5,058~
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
化学的インジケーターカードで、滅菌条件に反応して表面窓領域のバーが伸びてきます。1つでも滅菌条件が不十分であれば、不合格エリア(REJECT/UNSAFE)の領域にバーが止まります。国際規格ISO11140 化学的インジケータ規格クラス5に準拠しています。