カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(116)
- オフィスサプライ(5)
- オフィス家具/清掃用品(28,689)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(14)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 医療・介護用品(10)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)
- ユニペックス(UNI-PEX)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
グリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(46)
- 1,500-10,000円(555)
- 10,000-50,000円(655)
- 50,000-100,000円(3,846)
- 100,000円以上(24,429)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)
オカムラ(岡村製作所)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)3日以内出荷マグネットで簡単取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
音楽メモリーカード ラジオ体操第一
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
マイクロホン(ダイナミック型)
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
15W防滴メガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
車載アンプ【24V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
卓上形ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷呼出放送用 卓上形マイクロホン長さ(mm)292(マイク)質量(kg)約1(ケーブル別)ケーブル長(m)約3(出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
防水型ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5質量(g)280(本体)周波数特性300Hz~5kHz外装色メタリックグリーン防塵防水性能IP44指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600 平衡音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
ワイドレンジスピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
6W防滴形メガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト
オカムラ(岡村製作所)¥3,798税込¥4,1781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
ニカド蓄電池
ユニペックス(UNI-PEX)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
シューズラック
オカムラ(岡村製作所)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から22日以内出荷シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
800MHz帯ワイヤレスマイク 2ピースタイプ
ユニペックス(UNI-PEX)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
ラインコード
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ質量(g)325コード長さ(m)約10
マイクロホン延長コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途スピーチ用コード長さ(m)平衡コード6m指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
コンビネーションスピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208質量(kg)1再生周波数帯域(Hz)320~7k音圧レベル(dB)102(1W/1m)定格入力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
スピーカー接続コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥1,598税込¥1,7581台翌々日出荷ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
マイク形拡声器
ユニペックス(UNI-PEX)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー(出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)色本体ケース・グリップホルダー:マンセルN3.5近似色 ダークグレー、風防:マンセルN3.5近似色 ダークグレー質量(g)本体:約330(乾電池を除く)、グリップホルダー:約130規格IEC 60529 IPX3(防雨形)[JIS C 0920]最大出力(W)6定格出力(W)3周波数特性総合:400Hz~10kHz使用電源単3形乾電池(LR6)×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本外径(Φ)×全長(mm)50×280(風防部外径Φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)電池[持続時間(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間スピーカーΦ4cmコーン型スピーカー×2口径(mm)53距離[通達(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
15W防滴メガホン・ホイッスル付
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
マイク型拡声器
ユニペックス(UNI-PEX)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
平衡入力トランス
ユニペックス(UNI-PEX)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。質量(g)約30寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781脚7日以内出荷から36日以内出荷背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛調整可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック材質(フレーム)メッシュフレーム:ガラス繊維強化ナイロン、座:鋼足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック材質(座面)ウレタン背タイプハイバックランバーサポートなしヘッドレスト無キャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無有ロッキング機能有背もたれの高さハイバック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥59,980税込¥65,9781脚7日以内出荷背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地メッシュ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなしヘッドレスト無キャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無有ロッキング機能有背もたれの高さハイバック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1脚7日以内出荷背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×551×942フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
チャイム付マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165
充電式防滴形メガホン 6W サイレン付
ユニペックス(UNI-PEX)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810種類ハンドタイプ
小規模店舗向けBGMアンプ
ユニペックス(UNI-PEX)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷定格出力20W小型店舗向け卓上型コンパクトアンプです。設置場所を取らないコンパクトサイズでシンプルなデザインと小規模店に最適な機能を搭載しています。ゆうせん/BGM放送中でもマイク放送が可能なミキシング回路。放送時、人の声に多く含まれる周波数帯域を調節するボイスコントロール機能付き。ハイ・ローインピーダンススピーカー出力端子付き、いずれのスピーカーでも接続可能です。2系統のハイインピーダンススピーカー回線スイッチ付き。用途コンビニ・飲食店・美容院・ドラックストア・クリニック・書店などあらゆる業種の小規模店舗向けのBGMアンプとして最適寸法(mm)幅215×高さ52×奥行227質量(kg)1.6消費電力(W)11(電気用品安全法)定格出力(W)20周波数特性250Hz~10kHz 偏差±3db使用電源AC100V50/60Hzインピーダンス出力負荷:ハイインピーダンス100系500Ω、ローインピーダンス3~16Ωに対応消費電流(A)0.8使用環境温度(℃)-10~+50
...