丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
プラスチック室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
プラスチック室名札名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
消防隊進入口マーク神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。材質塩化ビニール系赤色反射シート仕様粘着面:赤色面寸法(mm)(一辺)200色片面:赤/片面:白タイプ内貼用
避難ステッカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)当日出荷
裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。取付方式ステッカー材質アルミ箔表面ビニール被覆裏面粘着テープ
角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
浴室スノコ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8材質合成樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)280寸法D(mm)50寸法W(mm)280
角型スライドレジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)6日以内出荷
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ材質アルミパイプ形状リブ付アルミパイプ
消防隊進入口マーク神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。仕様粘着面:白色面寸法(mm)(一辺)200色片面:赤/片面:白タイプ外貼用
丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止め色シルバーメタリック仕上焼付塗装
プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)230高さ(mm)260奥行(mm)216仕上焼付塗装
コーナーガード(反射材付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など色黄色材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
サイドフォールドテーブルオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。
仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納幅(mm)1800高さ(mm)720キャスターあり天板厚さ(mm)26色(脚部)シルバーメタリック折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
ベントキャップ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
防音スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
カーストッパー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から5日以内出荷
夜間の安全性、視認性を高めた反射材付コンクリート用アンカーボルトを付属しています。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。普通自動車用です。
材質ポリプロピレン(再生樹脂)タイプ反射板付寸法H(mm)100寸法D(mm)160寸法W(mm)550
スリーブキャップ(住戸内電気設備用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様住戸内電気設備用色シルバーホワイト適合パイプVE-16特(18×22)
丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
コーナーガード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8