カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(28,689)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(519)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
- ねじ・ボルト・釘/素材(102)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 医療・介護用品(10)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(603)
グリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
- 以上(12)
- 以上(14)
- 以上(14)
- 以上(17)
価格
- 1,500円以下(132)
- 1,500-10,000円(914)
- 10,000-50,000円(878)
- 50,000-100,000円(3,884)
- 100,000円以上(24,433)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥109~税込¥120~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(25個)ほか当日出荷から11日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
パネル取付用LEDブラケット
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
LED用スペーサー(LMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥280~税込¥308~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)
オカムラ(岡村製作所)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)3日以内出荷マグネットで簡単取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
バナナプラグ
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)
MAC8(マックエイト)¥589~税込¥648~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)7.4~7.5RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
2Φ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5仕上ニッケルメッキ適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板取付ブラケット
MAC8(マックエイト)¥839~税込¥923~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色白種類その他使用温度範囲(℃)-40~+85
バッテリー用スプリングプローブ
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットネジ
MAC8(マックエイト)¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から53日以内出荷ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100RoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥4,698~税込¥5,168~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトプラグ
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスペーサー
MAC8(マックエイト)¥979~税込¥1,077~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。材質ナイロン66(UL94V-0)色白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
放熱シート
MAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。材質サーコン(R)TR(UL94V-0)厚さ(mm)0.30+0.10-0)使用温度範囲(℃)-60~+180引裂強度(kg)0.3B伸び(%)100体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015硬度(JIS A)75誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性V-0(UL94)耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.39引張強度(kg/cm2)1.7
チェック用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~2.0定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合電線26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
スプリングプローブ用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。材質黄銅、洋白仕上金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥6,498~税込¥7,148~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
...