ステン コネジセット ナベOHSATO(大里)(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(ステンレス)OHSATO(大里)(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
リンチピン(三価めっき)OHSATO(大里)(18件のレビュー)当日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
ネームプレート付 打ち込み棒OHSATO(大里)(3件のレビュー)当日出荷
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。材質鉄全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)OHSATO(大里)(1件のレビュー)当日出荷
脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドリルビス低頭OHSATO(大里)(2件のレビュー)当日出荷
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)OHSATO(大里)(1件のレビュー)当日出荷
2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質鉄厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)248色白高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:200仕上白粉体塗装
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット