カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
  • オフィスサプライ(3)
  • オフィス家具/清掃用品(28,689)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(24)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • 壬生電機製作所
  • モノタロウ(3,834)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,198)
  • エスコ(40,050)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,632)
  • スバル(14,598)
  • TRUSCO(12,441)
  • 三菱電機(11,133)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,622)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,675)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(56)
  • 1,500-10,000円(533)
  • 10,000-50,000円(590)
  • 50,000-100,000円(3,825)
  • 100,000円以上(24,413)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)

    VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)

    オカムラ(岡村製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    マグネットで簡単取付
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
  • 機銘板 壬生電機製作所

    機銘板

    壬生電機製作所
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所

    計器用切替開閉器 SL-2シリーズ

    壬生電機製作所(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
    付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0~3.2
  • ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)

    ゴムキャスター Φ50 ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    軸長L(mm)20.5キャスター径(Φmm)50ブラック材質(車輪)ゴム取付高H(mm)67
  • 側板 壬生電機製作所

    側板

    壬生電機製作所
    569税込626
    1セット(20枚)ほか
    当日出荷
    端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
  • 保護カバー 壬生電機製作所

    保護カバー

    壬生電機製作所
    789税込868
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストターミナル 壬生電機製作所

    テストターミナル

    壬生電機製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷
    標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
    取付方式その他絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • DINレール端子台 壬生電機製作所

    DINレール端子台

    壬生電機製作所
    55税込61
    1個
    当日出荷
    レールに連結した組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
    適合レールDF-L、MB-LRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
    種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
  • 印字リボン 壬生電機製作所

    印字リボン

    壬生電機製作所
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    摩擦に強く鮮明な印字が特長の熱転写インクリボンです。
    幅(mm)20長さ(m)200
  • レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    3,798税込4,178
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
  • チャンネルベース 壬生電機製作所

    チャンネルベース

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    3日以内出荷
    DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
    適合端子台型式MBT-15S~MBT-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒックターミナル 壬生電機製作所

    ヒックターミナル

    壬生電機製作所
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明ユニット 壬生電機製作所

    LED照明ユニット

    壬生電機製作所
    4,498税込4,948
    1台(1台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シューズラック オカムラ(岡村製作所)

    シューズラック

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
    用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
  • 壁固定金具 オカムラ(岡村製作所)

    壁固定金具

    オカムラ(岡村製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
  • 凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー 壬生電機製作所

    凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー

    壬生電機製作所
    669税込736
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 63型 落下防止バー 着脱式 1800WDH ユニクロメッキ オカムラ(岡村製作所)

    63型 落下防止バー 着脱式 1800WDH ユニクロメッキ

    オカムラ(岡村製作所)
    5,998税込6,598
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)1800ユニクロメッキ機能63型 落下防止バー 着脱式
  • フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1脚
    7日以内出荷から36日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛調整可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック材質(フレーム)メッシュフレーム:ガラス繊維強化ナイロン、座:鋼足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック材質(座面)ウレタン背タイプハイバックランバーサポートなしヘッドレストキャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無ロッキング機能背もたれの高さハイバック
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地メッシュ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなしヘッドレストキャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無ロッキング機能背もたれの高さハイバック
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×551×942フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
  • アルミチャンネルB 壬生電機製作所

    アルミチャンネルB

    壬生電機製作所
    689税込758
    1本
    当日出荷
    端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設用端子台 壬生電機製作所

    仮設用端子台

    壬生電機製作所
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
  • 取付金具 壬生電機製作所

    取付金具

    壬生電機製作所
    63税込69
    1個
    当日出荷
    チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
    締付トルク(N・m)0.9適合レールBLF-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 63型 落下防止バー 着脱式 1200WDH ユニクロメッキ オカムラ(岡村製作所)

    63型 落下防止バー 着脱式 1200WDH ユニクロメッキ

    オカムラ(岡村製作所)
    5,398税込5,938
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)1200ユニクロメッキ機能63型 落下防止バー 着脱式
  • 6N型 側面板取付材セット リベット10コイリ ライトグレ- オカムラ(岡村製作所)

    6N型 側面板取付材セット リベット10コイリ ライトグレ-

    オカムラ(岡村製作所)
    599税込659
    1台
    28日以内出荷
    ライトグレ-機能6N型 側面板取付材セット
  • 長尺ラベル 壬生電機製作所

    長尺ラベル

    壬生電機製作所
    2,598税込2,858
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マス目ラベル 壬生電機製作所

    マス目ラベル

    壬生電機製作所
    2,998税込3,298
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリスト 平机 フレーム脚 メラミン天板 オカムラ(岡村製作所)

    ソリスト 平机 フレーム脚 メラミン天板

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    25日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • コンテッサセコンダ,サーキュラーモデル,可動肘,座メッシュ ハイバック5本脚,ブラック,ブラック,ランバー無ハンガー無 オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ,サーキュラーモデル,可動肘,座メッシュ ハイバック5本脚,ブラック,ブラック,ランバー無ハンガー無

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1脚
    25日以内出荷
    キャスターあり肘掛可動肘グリーン購入法適合
  • コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座革、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革 オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座革、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、ウレタン,抗ウイルス加工革

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 革 アジャストアーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)650~702座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
  • モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ オカムラ(岡村製作所)

    モード メッシュタイプ 肘なし ミドルバック ホワイト 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ プレーンメッシュタイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    74,980税込82,478
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×573×925フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト
  • ダストカー TB-6 オカムラ(岡村製作所)

    ダストカー TB-6

    オカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。 ゴミ袋セット用ノブ付です。 ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。 汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。
    用途移動式ゴミ用運搬台車に。材質本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂アイボリー高さ(mm)700均等荷重(kg)50
  • フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    91,980税込101,178
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×942フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
  • フルーエント 可動肘 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 可動肘 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    78,980税込86,878
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×551×884フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    53,980税込59,378
    1脚
    7日以内出荷から32日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-796)×882高さ(mm)882(882-974)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-796)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-796)×882フレーム色ブラック材質(フレーム)樹脂足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック材質(座面)ウレタン背タイプローバックランバーサポートなしヘッドレストキャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無ロッキング機能背もたれの高さローバック
  • コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイバック) オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/ハイバック)

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1脚
    21日以内出荷
    従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
    材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
  • コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック)

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1脚
    21日以内出荷
    従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
    材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション
  • DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ

    壬生電機製作所
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    欠品中
    充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
...