カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- オグラ
- BONDHUS(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- マキタ(1)
「bl4sb」の検索結果

40Vコードレスパンチャー
オグラ¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷から3日以内出荷待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
コードレスパンチャー
オグラ¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現。モータ部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工に最適です。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※への加工が同じ刃物で可能。「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、ブリップ、充電器DC18RF、バッテリBL1860B×1個質量(kg)11.3(バッテリBL1860B装着時)本体寸法(mm)424×129×325モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9