カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • KANA(片山チエン)(175)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • ワルター(10)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ダイニチ工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • リケン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オチアイ(3)
  • KSフィルター(3)
  • YSK(山脇産業)(3)
  • アウス(2)
  • イスカル(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 日本バルカー(2)
  • ヨドノ(2)
  • 児玉工業(2)
  • 関西化工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0057-02」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーカッター オグラバーカッターオグラ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)700質量(kg)14.2付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード切断時間(秒)4.0(D22切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238
バーカッター オグラバーカッターオグラ
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
バーカッター オグラバーカッターオグラ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)1050質量(kg)8.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)1.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120仕様二重絶縁種別SD490対応モデル
関連キーワード
研磨剤 100000特集