カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • マキタ(6)
  • 三菱電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • コクヨ(1)
  • DIAMOND(1)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd180d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19 オグラ

    充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19

    オグラ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
  • 電動油圧ベンダー オグラ

    電動油圧ベンダー

    オグラ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。
    用途鉄筋の曲げ加工曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)曲げ角度範囲0~180°質量(kg)94.9付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441仕様ダイヤル式一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本種別SD490対応モデル
電動工具 本体カテゴリ