カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • SMC(326)
  • アルトコーポレーション(31)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • イハラサイエンス(10)
  • クボタ計装(6)
  • NAKATAKI(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • 清水製作所[継手](4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • コーコス信岡(2)
  • 千代田通商(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ポップリベット・ファスナー(2)
  • Vesrah(2)
  • brembo(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss6-15」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスパンチャー オグラ

    コードレスパンチャー

    オグラ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!。Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
    セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
  • コードレス複動式油圧パンチャー オグラ

    コードレス複動式油圧パンチャー

    オグラ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。 付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。 「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
    付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R質量(kg)11.3モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
  • 電動油圧パンチャー オグラ

    電動油圧パンチャー

    オグラ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
    トラスコ品番779-6633セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップ長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6最大奥行(mm)25穴の形状丸穴/長穴
  • 電動油圧パンチャー オグラ

    電動油圧パンチャー

    オグラ(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。 溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。 二重絶縁です。
    トラスコ品番781-1357セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R長さ(mm)526幅(mm)125質量(kg)11.2高さ(mm)306電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴
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
"ss6-15" オグラ 【通販モノタロウ】