カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KSフィルター(4)
  • KTC(2)
  • nepros(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • SMC(112)
  • SUS(エスユーエス)(48)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アリート(ariete)(1)
  • イスカル(1)
  • シャープ(1)
  • デビルビス(1)
  • プロト(1)
  • メイキコウ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-08ss」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスパンチャー(本体のみ) オグラ

    コードレスパンチャー(本体のみ)

    オグラ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    新型ブラシレスモーター搭載のハイパワーコードレスパンチャー。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品の構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
    質量(kg)11.3(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 427×149×308適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ18/t8、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ18/t6
  • コードレス油圧パンチャー オグラ

    コードレス油圧パンチャー

    オグラ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷
    軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
    付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器形状丸穴/長穴質量(kg)10.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315モーター直流マグネットモーター最大奥行(mm)40最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
  • コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7 オグラ

    コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7

    オグラ
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    8日以内出荷
    首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮! 新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
    仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-18