カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(206)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(79)
- 自動車用品(39,660)
- トラック用品(169,852)
- 自転車用品(1)
- その他(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 近畿製作所
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(130)
- 以上(147)
- 以上(154)
- 以上(158)
価格
- 1,500円以下(24,260)
- 1,500-10,000円(66,752)
- 10,000-50,000円(69,110)
- 50,000-100,000円(29,016)
- 100,000円以上(36,622)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)
近畿製作所(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
T型ホース継手 NO.13T
近畿製作所(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ニュータイプリリーフバルブ
近畿製作所(22件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
ハイパワーエアダスターガン
近畿製作所(12件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
簡易流量調節器
近畿製作所(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
エンジンクリーナー(ワンタッチ式)
近畿製作所(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。用途洗浄と乾燥トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料噴出量(mL/min)190塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ外径(Φmm)8破壊圧力(MPa)3.5チューブ内径(Φmm)5チューブ厚さ(mm)1.5空気使用圧力(MPa)0.8
エンジンクリーナー(ネジ式)
近畿製作所(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。用途エンジンルーム等の洗浄トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷エアー配管用バルブコックです。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状ストレート種類ボールバルブ接続PT×PF使用流体空気ハンドル形状レバー式
ボタン式エアーダスターガン
近畿製作所(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。トラスコ品番108-1659接続口径PF1/4全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8
可変式超ロングノズルダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
ローリングボールプラグ
近畿製作所(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消仕様カプラソケット用プラグ材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン質量(g)48ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
エアーダスター用ブラシノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3
ステンレスホース継手 NO.13S
近畿製作所¥879~税込¥967~1個当日出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質ステンレス形状ステンレスホース継手使用流体圧縮空気
...